Beli laser distance meter 100m di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Insize Bore Gauge Analog (Alat Ukur Diameter Dalam) (Pengukur Lubang Dial Analog)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Insize Bore Gauge Analog (Alat Ukur Diameter Dalam) (Pengukur Lubang Dial Analog)
    Deskripsi:
    Bore Gauge Insize analog memberikan pengukuran diameter dalam lubang dengan presisi tinggi dan tampilan dial yang jelas. Cocok untuk memeriksa silinder, bushing, dan komponen mesin lainnya.
  2. SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp539.900

    SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Alat pengukur jarak ini dirancang khusus untuk mengukur jarak dengan tepat dan memiliki desain yang ringkas dan praktis. Hadir dengan berbagai fungsi otomatis untuk melakukan pengukuran luas, volume, Phytagoras, penambahan, dan pengurangan.Sangat ideal digunakan untuk pekerjaan dekorasi interior, renovasi, konstruksi, dan industri, terutama di area yang luas seperti kamar, apartemen, gedung, real estate, pabrik, gudang, dll.
  3. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Pengukur Laser)
    Mulai

    Rp2.499.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Pengukur Laser)
    Deskripsi:
    These laser distance meters take readings in both indoor and outdoor environments.
    atribut:
    • Display Type: Digital
    • Includes Battery: Batteries Included
    • System of Measurement: Inch
  4. KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp789.900

    KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.
    atribut:
    • Auto Laser Off: After 30 sec
    • Auto Power Off (minute): After 3
    • IP Protection: IP54
    • Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
    • Power Supply: 2x1.5V AAA battery
    • Resolution (mm): 1
  5. BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.199.900

    BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  6. EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp659.900

    EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Ezren Meteran Laser Digital 60 Meter Rangefinder Distance- Area, Pengukuran Volume: Ya- Pythagoras Sekunder: Ya- Teorema Pythagoras tidak langsung: Ya- Penambahan dan Pengurangan: Ya- Pengukuran berkelanjutan: Ya- Pengukuran jarak tunggal: Ya
    atribut:
    • Dimensions (mm): ±115x50x25
    • Accuracy (mm): ± 2
    • Measurement Units: m/in/ft /ft+in
    • Battery Type: AAA 2 X 1.5V
    • Button: Soft Rubber Button
    • Historical Memory: 20
    • Laser Class: Class 2
    • Laser Type (Nm): 630-650, <1mW
    • Operating Temperature (°C): 0-40
    • Power Supply: AAA batteries - 2pcs
    • Storage Temperature (°C): -10-60
  7. Mitutoyo Dial Bore Gauges Metric (Pengukur Diameter Dalam)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Mitutoyo Dial Bore Gauges Metric (Pengukur Diameter Dalam)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo standard type bore gage is available in various ranges (metric and inch) to measure inside bore diameters with accuracy to 2µ/.00008″. The bore gage comes with interchangeable anvils to measure various bore diameters with the same gage. A pendulum guide structure improves sliding the gage for measurements while a two-point contact system detects geometry anomalies such as ovalness and taper.
  8. BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp719.900

    BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  9. Mitutoyo 2-Point Inside Measuring Instrument Bore Gauge with Micrometer Head
    Mulai

    Rp3.099.900

    Mitutoyo 2-Point Inside Measuring Instrument Bore Gauge with Micrometer Head
    Deskripsi:
    Description This is a micrometer head that enables measurements without interchangeable anvils.It offers you the following benefits:A long plunger stroke gives you amazing accuracy.Contact points are carbide (>18 mm range), giving you high durability and wear resistance.A large grip reduces heat transfer from the operator by 50%.Wide measuring range with sub-anvils.
    atribut:
    • Digital/Analog: Analog
  10. Mitutoyo Bore Gage
    Mulai

    Rp2.599.900

    Mitutoyo Bore Gage
    Deskripsi:
    Alat yang digunakan untuk mengukur diameter suatu silinder. Alat ini mempunyai tangkai pemegang yang panjang dan sebuah dial gauge untuk membaca hasil ukur. Jarum pengukur akan bergerak ke kanan atau kekiri sesuai dengan nilai pengukuran yang didapat apakah kurang atau lebih dari ukuran standar benda kerja. Bore gauge ini mempunyai dimensi 416 X 62 X 186 M M dengan kapasitas pengukuran 50-150 MM. Bore gauge sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
  11. Deli Digital Laser Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp649.900

    Deli Digital Laser Meter (Meteran Laser)
    atribut:
    • Material: ABS
    • Measuring Accuracy: ±(3mm+5×10-5D)
    • Laser Type: Dual Laser
    • Measuring Range (m): 0.05 to 60
    • Laser Level: Level 2
    • Display Accuracy (mm): 1
    • Laser Power (mw): <1
  12. JLD Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp619.900

    JLD Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Fungsi Pengukuran:Fungsi Pengukuran terus menerus : YESFungsi Pengukuran Luas/Area : YESFungsi Pengukuran Volume : YESFungsi Pengukuran Proposisi Phythagoras : Full ModeFungsi Pengukuran Tambah dan Kurangi : YESNilai Min/Max : YESSelf-Calibration : YESTombol/Suara Tombol : YES
    atribut:
    • Measurement Accuracy (mm): +/-2
    • Measurement Units: m, in, ft
    • Laser Class: II
    • Laser Type: 635nm, 1mW
    • Max. Memory (units): 3
    • Automatic Laser Shut Off (s): 20
    • Automatic Power Off (s): 150
    • Battery Life: 8000 measurements
    • Dimensions (cm): 16x9x5
    • Operating Temperature (°C): 0 to 40
    • Power: 2 x 1.5V AAA batteries
    • Storage Humidity (RH): 20 % to 80%
  13. SNDWAY Laser Distance Meter with Measuring Tape (Meteran Laser & Meteran Manual)
    Mulai

    Rp1.099.900

    SNDWAY Laser Distance Meter with Measuring Tape (Meteran Laser & Meteran Manual)
    Deskripsi:
    SNDWAY Laser Distance 40M dengan Pita MeteranGabungan dari meteran konvesional dengan meteran modern yang canggih menggunakan laser menghasilkan meteran laser SNDWAY TM40.Sangat mudah untuk dibawa kemana-mana dan penggunaannya begitu praktis!Pita dilengkapi dengan zero magnetic hook
    atribut:
    • Accuracy (mm): ±2
    • Tape Range (m): 5
    • Unit Switch: m/in/ft
    • Laser II (nmxmW): 635<1
    • Battery: 2xAAA
    • Power Supply: 2xAAA Battery
    • Size (mm): 85.3x79.3x58.3
  14. SNDWAY Green Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp1.199.900

    SNDWAY Green Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Hadir versi terbaru meteran digital dari SNDWAY!Menjawab banyak kebutuhan pengguna yang ingin melakukan pengukuran di outdoor dengan sinar matahari yang terik, sekarang meteran digital ini menggunakan laser hijau yang memiliki kekuatan lebih dari laser merah!Pengukuran outdoor dapat dengan mudah dilakukan dengan laser hijau!
    atribut:
    • Accuracy (mm): ±2
    • Manual Calibration: ±9
    • Units: m/in/ft
  15. Oxford Precision Analog Dial Bore Gauge (Gauge Bore Dial)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Oxford Precision Analog Dial Bore Gauge (Gauge Bore Dial)
    Deskripsi:
    The Oxford Precision Dial Diameter Gauge is designed for rapid and accurate measurement of size, concentricity, wear, taper, etc., in a wide range of bores, making it suitable for workshop and inspection use. The gauge features one fixed and one moving anvil, along with a self-adjusting center shoe. A 'datum point' can be set using a setting ring of a known diameter or a micrometer, and the gauge can be zeroed to this datum point by aligning 'zero' with the indicator. To check bore tolerance, the limit hands can be fixed as required. All anvils are spring-loaded to expand into the bore, ensuring accuracy. For precise readings, it is important to ensure the stem of the gauge is parallel to the axis of the bore, which can be checked by 'rocking' the gauge back and forth until the smallest diameter is found. The gauge includes interchangeable anvils to cover a range of bore sizes and is supplied in a durable hard case for protection and easy transport.
    atribut:
    • Graduation (mm): 0.01
    • Accuracy (mm): 0.01
    • Dial Diameter (mm): 57
    • System of Measurement: Metric
    • Type: Dial Bore gauge
  16. Tajima Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Tajima Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    atribut:
    • Content Set: Storage case ; Kevlar strap ; AAA alkaline batteries x 2 (for operation check) ; Battery lid with safety hook ; Instruction manual
    • Height (mm): 117
    • Laser Safety Standards: Class 2
    • Laser Wavelength/Output (N m/mW): 635/1 or less
    • Measurement Accuracy (mm): ±2.0
    • Minimum Display (m): 0.001
    • Power Source: 2 AAA batteries
    • Protection Grade: IP40
    • Thickness (mm): 32
    • Width (mm): 44
  17. BOSCH Distance Meter
    Mulai

    Rp2.999.900

    BOSCH Distance Meter
    atribut:
    • Minimum measurement unit (mm): 1
    • Measurement Accuracy (mm): ± 2.0
    • Storage Temperature Range (°C): -20 to +70
    • Dustproof / waterproof performance: IP54 (excluding battery compartment)
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to + 50
    • Power Supply: AAA alkaline batteriesx2
    • Light Source: Laser diode
    • Measurement Range: 0.15 ~ 40m
    • Output: 1mW or less (class 2)
    • Wavelength (nm): 635
  18. Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp839.900

    Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Digital Caliper (Standard Model)- Buttons: on/off, zero, mm/inch- Automatic power off, move the digital unit to turn on power - Data output- Made of stainless steel
    atribut:
    • Display Type: Digital
Daftar Harga laser distance meter 100m Terbaru November 2026
Insize Bore Gauge Analog (Alat Ukur Diameter Dalam) (Pengukur Lubang Dial Analog)Rp2.399.900
SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp539.900
BOSCH Digital Laser Distance Meter (Pengukur Laser)Rp2.499.900
KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp789.900
BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)Rp1.199.900
BOSCH Laser Distance MeterRp1.499.900
EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp659.900
Mitutoyo Dial Bore Gauges Metric (Pengukur Diameter Dalam)Rp2.799.900
BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)Rp719.900
Mitutoyo Bore Gauge (Pengukur Diameter Dalam)Rp3.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)